Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 17813 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=312 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V320191
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17813
EAN/GTIN:
     4250234578134
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Hervorragend für Videoaufnahmen geeignet Die LED Videoleuchte Bi-Color von walimex pro ist für Videoaufnahmen ausgezeichnet geeignet. Aufgrund ihrer flimmerfreien Lichtcharakteristik ist die Flächenleuchte ideal für eine schnelle Bildfolge. Besonders bei Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich bewährt sich die Videoleuchte. Die Farbtemperatur der LED kann stufenlos von 3300 bis 6300K geregelt werden, sie ist also flexibel an verschiedenste Farbtemperaturen anpassbar, z.B. Energiesparleuchten, Leuchtstoffröhren oder Tageslicht. Auch die Lichtleistung ist stufenlos regelbar mit einer maximalen Lichtleistung von 210 Lux (bei kalter Farbtemperatur) und 190 Lux (bei warmer Farbtemperatur). Umfangreiches Zubehör Im Lieferumfang ist eine Diffusorscheibe enthalten, die für eine weichere Lichtcharakteristik sorgt und somit für den Porträt- und Reportagebereich ideal geeignet ist. Die Diffusorscheibe wird ganz einfach mit Magneten angebracht, was eine schnelle Montage und Demontage ermöglicht. Da so keine Bauteile abgenutzt werden, erhöht sich die Lebensdauer der LED Leuchte und Diffusorscheibe erheblich. Die LED wird über ein 1/4 Zoll Gewinde montiert. Zusätzlich steht Ihnen ein Kugelkopf mit Zubehörschuh zur Verfügung, mit dem Sie die LED Leuchte neigen können und so die Lichtrichtung noch genauer bestimmen können. Flexibel und mobil Die LED Leuchte mit ihrem hochwertigen Kunststoffgehäuse ist ideal für den mobilen Einsatz, da sie sehr leichtgewichtig ist. Sie kann mit zwei Akkus oder direkt mit dem Netzkabel betrieben werden. Dies ist gerade bei längeren Aufnahmesituationen ideal und auch bei leerem Akku und vergessenem Ladegerät ist sie so voll nutzbar. Zum Aufladen des Akkus liegt zum einen ein Ladegerät bei, zum anderen ist auch ein Kfz-Ladekabel im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie die Akkus über den Zigarettenanzünder im Auto laden können. Zum Schutz Ihres Equipments ist eine gepolsterte Tragetasche inklusive. Tipp: Bestellen Sie gleich zwei Ersatzakkus mit. Diese finden Sie im Zubehör aufgelistet.
Features:
312 Bi Color LED´s in Profi Foto Video Qualität
Hervorragend geeignet für Aufnahmen im Porträt- und Reportagebereich
Stufenlos dimmbar, 3200 bis 5600 Kelvin,Tageslichtqualität, CRI =90
8400 Lux/0,5m, 2100 Lux/1m, 520 Lux/2m
Inkl. Kugelkopf mit 1/4 Zoll Gewinde, neigbar
Hochwertiges Kunststoffgehäuse, Diffusorscheibe mit Magnethalterungen
Mit Netzteil, 2x Akkus, Akkuladegerät und Ladekabel für Zigarettenanzünder
Inkl. gepolsterter Tragetasche
Lieferumfang:
1x walimex pro LED Videoleuchte Bi-Color 312 LED, inkl. Netzkabel, 2 Akkus NP-F550, Akkuladegerät, Ladekabel für Zigarettenanzünder, Kugelkopf, Diffusorscheibe und Tragetasche
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
30 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
330 g
Anzahl LEDs:
312
Besonderheiten:
Bi-Color
Lichtleistung:
210 lx
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Farbtemperatur max.:
6300 K
Farbtemperatur min.:
3300 K
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Walimex Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 380,88*
€ 423,93*
Frei Haus
ab € 378,28*
€ 423,94*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 379,59*
€ 423,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,82*
€ 501,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.