Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V404721 Herst.-Nr.: SU929A EAN/GTIN: 8806085478404 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen. Features: Original HP Tonerkartuschen überzeugen durch bewährte HP Druckqualität. Verlassen Sie sich auf gleichbleibende und beeindruckende Druckergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite. Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch, Berichte, Marketingmaterialien und mehr mit Original HP Tonerkartuschen. Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr Samsung Drucker oder MFP konzipiert wurde. Original HP Tonerkartuschen sind perfekt auf Samsung Drucker oder MFP abgestimmt. Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke. Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde. Verlassen Sie sich auf Original HP Tonerkartuschen, die speziell für Ihren HP Samsung Drucker entwickelt wurden. Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Samsung | Kurznummer: | Samsung MLT-D204L | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Seiten-Reichweite (Schwarz): | 5000 Seiten | max. Reichweite: | 5000 Seiten | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | MLT-D204L,MLT D 204,MLT D204,MLT-D204,MLT D204L,D204L,204L,Samsung 204,Samsung Toner 204 | Kompatible Geräte (nur für Suche): | ProXpress,M3325ND,M3325ND Premium Line,M3375FD,M3375FD Premium Line,M3825D,M3825DW,M3825ND | Passend für Modell: | ProXpress M 3325 ND + ProXpress M 3325 ND Premium Line + ProXpress M 3375 FD + ProXpress M |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | ProXpress M 3325 ND; ProXpress M 3325 ND Premium Line; ProXpress M 3375 FD; ProXpress M 3375 FD Premium Line; ProXpress M 3825 D; ProXpress M 3825 DW; ProXpress M 3825 DW Premium Line; ProXpress M 3825 ND; ProXpress M 3825 ND Premium Line; ProXpress M 3825 Series; ProXpress M 3875 FD; ProXpress M 3875 FD Premium Line; ProXpress M 3875 FW; ProXpress M 3875 FW Premium Line; ProXpress M 3875 Series; ProXpress M 4025 ND; ProXpress M 4025 ND Premium Line; ProXpress M 4025 NX; ProXpress M 4025 Series; ProXpress M 4075 FR; ProXpress M 4075 FR Premium Line; ProXpress M 4075 FW; ProXpress M 4075 FX; ProXpress M 4075 Series; SL -M 3375 FD; SL -M 3825 D; SL -M 3825 ND; SL -M 3875 FW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung lasertoner, lasertoner, 08806085478404, 00191628482931, HP |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,97* | € 129,38* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,37* | € 136,54* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 105,40* | € 137,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 110,47* | € 138,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 109,50* | € 138,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|