| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-V511843 Herst.-Nr.: 019703 EAN/GTIN: 4045914197039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5 verschiedene voreingestellte Luftdruckmodi: - Manuell - Fahrrad - Motorrad - Auto - Bälle
Der elektrische Luftkompressor ist mit 2 leistungsstarken 2000mAh wiederaufladbaren Lithium-Batterien ausgestattet, die als Netzteil zum Aufladen verwendet werden können. Lieferumfang: Mini Akku Kompressor + inkl. USB/USB-C Ladekabel + inkl. Verschiede Adapter Hinweise: Lieferung ohne Netzteil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | mit Powerbank-Funktion | Stromversorgung: | akkubetrieben | Betriebsspannung: | 5 V | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Akku-Kompressor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Motorradbatterie, Powerbank, USB Akku, powerbank 2000mah, usb akku, kompressor-tragbar 10bar, IWH, Kompressor, Druckluft, elektroluftpumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,58* | € 59,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 42,77* | € 59,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,33* | € 65,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,40* | € 127,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|