Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V515403 Herst.-Nr.: R-EK720-GYLL10-G-1 EAN/GTIN: 6933412700142 |
| |
|
| | |
| Features: Leistungsfähiges Wärmeleitpad 100 x 50 mm 1 mm Stärke für Kühlung von Prozessoren und Chips
Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Breite: | 100 mm | Produkt-Art: | Wärmeleitpad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DeepCool, Cooler, Kühler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,32* | € 6,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,05* | € 13,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,20* | € 21,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|