Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON CLR-M2L3 M.2 SSD-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V519443
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     CLR-M2L3
EAN/GTIN:
     8595247905536
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler

Features:
Passiver Kühlkörper für M.2-SSDs
aus Aluminium mit Rippen
für M.2-SSDs mit einer Größe von 2280
6 mm Höhe
Thermalpads inklusive
Lieferumfang:
AXAGON CLR-M2L3 + 2x Thermalpads + Montagematerial + Schraubendreher
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
77 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
22 mm
Gewicht:
13 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
M.2 SSD-Kühler
Weitere Suchbegriffe: AXAGON, Cooler, Festplattenlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 15,90*
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 15,91*
€ 3,50*
ab € 21,38*
€ 29,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.