Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 8070265R Akustikschaumstoff (L x B x H) 500 x 500 x 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V531303
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     8070265R
EAN/GTIN:
     4026397606416
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
Lautsprecherbespannstoff
Lautsprecherboxenteppich
OMNITRONIC Akustikschaumstoff Pyramide 50mm, 50x50cm - 2er Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
500 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Akustikschaumstoff
Weitere Suchbegriffe: akustikschaumstoff, Omnitronic, Stative & Hardware, Anschlagmaterialien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,16*
€ 79,90*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,43*
€ 79,91*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 122,43*
€ 152,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,90*
€ 95,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,99*
€ 92,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 77,21*
€ 91,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,78*
€ 84,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,17*
€ 81,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,16*
€ 71,59
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 30,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.