| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V533833 Herst.-Nr.: 78540INT EAN/GTIN: 4260664815228 |
| |
|
| | |
| Der spritzwassergeschützte Marderschock Plus hält ihr Auto dauerhaft Marderfrei. Das Gerät kombiniert 3 Abwehrtechniken und verhilft so zum optimalen Schutz Ihres Autos vor ungewollten Marderbesuchen. Das innovative 3-fach System wehrt mittels einem akustischen Signal ab, und vertreibt langfristig durch hocheffektive Hochspannung + hellem, blendendem Licht. Die integrierte Elektronik gewährleistet eine konstante Intervalldauer und eine stabile Frequenzaussendung für einen zuverlässigen Schutz. Das Gerät wird direkt an die Autobatterie angeschlossen. Die Hochspannungs-Kontaktmodule werden im Motorraum verteilt angebracht. Marderbiss und Verunreinigung im Motorraum werden verhindert. Features: Hochspannung in Kombination mit Frequenz und Blendlicht Wechselnde Frequenz verhindert Gewöhnungseffekt Vibrationssenor: Schaltet das Gerät ein, sobald der Motor ausgeschaltet wird Einfache Montage Lieferumfang: Gardigo Marder-Schock Plus + Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 120 mm | Breite: | 75 mm | Frequenz: | 12 - 24 kHz | Funktionsart: | Ultraschall + Blitzlicht + Strom | Leistungsaufnahme: | 0.42 W | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Ultraschall-Marderabwehr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,64* | € 35,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,06* | € 35,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,98* | € 70,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|