Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-LABLPS-100 Blaulichtfilter 33,8cm (13,3") Bildformat: 16:9 RF-6055790 Passend für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V546033
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6055790
EAN/GTIN:
     4064161313719
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-LABLPS-100
Displayschutzfolie
Schutzfolie

Features:
Verringert die Belastung der Augen und Unwohlsein durch Reduzierung der schädlichen Blendwirkung und durch weniger blaues Licht
Bedienungsfreundlich
Montageset inklusive
Lieferumfang:
Blaulichtfilter + Reinigungstuch + Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Höhe:
166 mm
Breite:
294 mm
Bildformat:
16:9
Passend für:
33,8 cm (13,3")
Besonderheiten:
Reduzierung von blauem Licht
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Blaulichtfilter
Passend für Produkt:
Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.