Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-LABLPS-300 Blaulichtfilter 35,8cm (14,1") Bildformat: 16:10 RF-6055794 Passend für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V546043
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6055794
EAN/GTIN:
     4064161313733
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-LABLPS-300
Displayschutzfolie
Schutzfolie

Features:
Verringert die Belastung der Augen und Unwohlsein durch Reduzierung der schädlichen Blendwirkung und durch weniger blaues Licht
Bedienungsfreundlich
Montageset inklusive
Lieferumfang:
Blaulichtfilter + Reinigungstuch + Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Höhe:
188 mm
Breite:
301 mm
Bildformat:
16:10
Passend für:
35,8 cm (14,1")
Besonderheiten:
Reduzierung von blauem Licht
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Blaulichtfilter
Passend für Produkt:
Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.