Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V564953 Herst.-Nr.: EF-OA256TBEGWW EAN/GTIN: 8806095236124 |
| |
|
| | |
| Ganz stilvoll in 2 Farben Das Card Slot Case für dein Galaxy A25 5G aus TPU-Material bietet zusätzlichen Schutz vor Kratzern und Stößen und ist gleichzeitig so flexibel, dass es ganz einfach angebracht und wieder abgenommen werden kann. Erhältlich in den Farben Blue Black und Lime ist das Card Slot Case nicht nur ein praktischer Begleiter, sondern macht auch immer eine gute Figur.
Deine Karte immer dabei Im Card Slot Case kannst du deine wichtigste Karte immer bei dir und griffbereit zur Hand haben, sodass du deine Brieftasche nicht jedes Mal heraussuchen musst.
Im Handumdrehen bereit Sei ganz unbeschwert unterwegs: Du kannst deine Karte auch benutzen und beispielsweise mit ihr bezahlen, ohne sie aus dem Card Slot Case herauszunehmen. Features: Flexibles Case mit praktischem Kartenfach Komfortabler und griffiger Halt in den Händen Bietet Schutz in schlichtem Design Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und bei Stößen Lieferumfang: Samsung EF-OA256 Backcover + Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | blau + schwarz | Passend für: | 16,5 cm (6,5") | Material: | TPU | Herstellerfarbe: | Blau-Schwarz | Passend für Marke: | Samsung | Produkt-Art: | Backcover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, telefontasche samsung, mobiltelefon hülle, Samsung, EF-OA256, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 8,28* | € 8,80* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 8,29* | € 8,81* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,52* | € 10,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,53* | € 10,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,84* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|