Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-C® Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 2.00m Anthrazit mit OTG-Funktion, Ru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V567683
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_SPEEDY100_L_AT
EAN/GTIN:
     4250551407650
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
usb anschlusskabel
smrter SPEEDY100 - Das 100 W High-Speed Daten- & Ladekabel

Die Zukunft der Konnektivität ist USB-C®® - Es wird die Zeit kommen, in der es nur noch einen Anschluss für alle mobilen Geräte geben wird.

Vergessen Sie lange Ladezeiten und genießen Sie eine effiziente Energieübertragung, die Ihnen Zeit spart und Ihre Produktivität steigert.

Das smrter SPEEDY100 ist ein USB-C®® Lade- und Datenkabel mit einer maximalen Ladeleistung von 100 Watt und einer Datenrate von bis zu 480 Mbit/s. Damit sind Sie perfekt gerüstet für die Zukunft.

Bereits heute lassen sich schon viele der neueren Geräte mit USB-C®® aufladen. Der technische Fortschritt des zukunftsweisenden Anschlusses ermöglicht es sogar verbrauchsintensive Abnehmer wie Laptops aufzuladen. Aber das ist noch lange nicht alles, auch Datenübertragungen oder Bild-Projektion sind mit dem fortschrittlichen Kabel möglich.

Der verbaute E-Mark Chip der neuesten Generation prüft vorab die angeschlossenen Geräte und ermittelt automatisch die optimale Leistung um möglichst effizient und zugleich sicher zu Laden bzw. Daten zu übertragen.

Daten-Synchronisation
Extrem schnelle, chipgesteuerte Datensynchronisation mit bis zu 480 Mbit/s. Transferieren Sie Bilder, Musik, Videos und andere Dateien in nur wenigen Sekunden von einem USB-C®® Gerät zu Ihrem PC oder Notebook.

Highspeed
Das Kabel ermöglicht Schnellladung Ihres Smartphones, Tablets oder Notebooks mit einer Ladeleistung von bis zu 100 Watt und den entsprechenden Schnellladeprotokollen.

Um Smartphones besonders schnell zu laden wird eine kompatible sowie leistungsstarke Stromquelle benötigt.

E-Mark Chipsatz
Der hochwertige E-Mark Chip sorgt für eine schnelle und zugleich sichere Ladung Ihrer Geräte. Er steuert automatisch die entsprechenden Stromversorgungsparameter und passt die Ladegeschwindigkeit an das angeschlossene Gerät an.

Robust und Stabil
Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.

OTG Power-Sharing
Die OTG-Funktion ermöglicht es, ganz einfach Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen. So kann man Freunden im Notfall etwas Energie des eigenen Akkus spenden.

Nur bei OTG-fähigen Smartphones.
Features:
Das Kabel ermöglicht Schnellladung von Smartphones und unterstützt die aktuellsten Protokolle, QuickCharge, PowerDelivery PD 3.0 100W, AFC, SCP sowie FCP
In ca. 30 Minuten können bis zu 70 % der Akku-Kapazität hinzugefügt werden
Extrem schnelle Datensynchronisation mit bis zu 480 Mbit /s
Bilder, Musik, Videos und andere Daten können in nur wenigen Sekunden von einem USB-C®® Gerät zu Ihrem PC oder Laptop transferiert werden
Das Kabel ist für den Einsatz in Fahrzeugen gerüstet und kann Ihr Smartphone mit Hilfe von Android Auto verbinden
Farblich eloxiertes Aluminiumgehäuse und eine strapazierfähige Nylon-Ummantelung der Kabelstränge sowie Anti-Knick-Verstärkung sorgen für eine lange Nutzungsdauer
Lieferumfang:
Smrter SPEEDY100 USB-C® Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
2.00 m
Anschlüsse:
USB-C® Stecker + USB-C® Stecker
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Besonderheiten:
mit OTG-Funktion + Rund + Stoff-Ummantelung
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Anschluss-Typ:
USB-C®
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m, Smrter, SPEEDY100, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,49*
€ 5,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 12,93*
1 Tag
296
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.