| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V570893 Herst.-Nr.: 114018BW0040 EAN/GTIN: 0840283906787 |
| |
|
| | |
| UAG wurde vor mehr als einem Jahrzehnt mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige, robuste und leichte Schutzausrüstung mit ultimativem Sturzschutz für Personen herzustellen, die nur das Beste von einem Produkt erwarten.
Diese Philosophie haben wir auch auf unser Design und unsere Funktionalität übertragen und innovative Lösungen für Unternehmen entwickelt. Jede von uns angebotene Lösung schützt nicht nur die für Ihren Arbeitsalltag wichtigen Geräte und versorgt sie mit Strom, sondern wir bemühen uns auch um mehr Flexibilität, ein besseres Benutzererlebnis und mehr Effizienz in Ihrem Arbeitsablauf.
Wir stellen die erste Bildschirmschutzlösung vor, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde. Der Workflow Industrial Grade Screen Protector ist mit nicht-newtonschen Flüssigkeiten getränkt, die üblicherweise in persönlicher Schutzausrüstung verwendet werden, was höchste Stoßfestigkeit für die anspruchsvollsten Umgebungen bietet. Darüber hinaus ist die äußere Oberfläche mit oleophoben Materialien beschichtet, die eine bessere und länger anhaltende Beständigkeit gegen das Anhaften von Ölen und Fingerabdrücken bieten als herkömmliche Beschichtungsmethoden. Features: Bruchsicher Hohe Stoßfestigkeit Infundiert mit nicht-newtonischer Flüssigkeit Oleophobe Beschichtung Klarheit von Glas 9H Härte für eine besondere Kratzfestigkeit Einfaches Aufbringen mit dem Montagekit Geeignet für medizinischen Einsatz (Zertifiziert und getestet - 168 Stunden Test mit Desinfektionsmitteln) Bei den Tests verwendete Desinfektionsmittel: Cavicide PDI Sani-Tuch AF3, PDI Sani-Tuch mit Bleichmittel, Isopropylalkohollösung (70%), aktiviertes Wasserstoffperoxid (0.5%), PDI super Sani-Tuch (55% Isopropylalkohol) Weitere Informationen: | | Passend für: | iPhone 12 + iPhone 12 Pro | Besonderheiten: | kratzfest | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke: | Apple | Produkt-Art: | Displayschutzglas | Passend für Produkt: | iPhone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie, Urban Armor Gear, Workflow |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,85* | € 59,95* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,35* | € 59,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,26* | € 109,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|