Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDIMAX EW-7811UTC WLAN Stick USB 2.0 433MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V743881
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7811UTC
EAN/GTIN:
     4710700929766
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Die nächste Generation des 802.11ac WLAN- Standards revolutioniert die Internetverbindung, bzw. das Surfen im Internet.Superschnelle-802.11ac Dual-Band-Router sind bereits verfügbar, aber AC-fähige WLAN Endgeräte sind bisher nur für die 802.11n-Technologie ausgelegt. Rüsten Sie Ihr WLAN- fähiges Endgerät zu einem Dual-Band-fähigen 802.11ac mit dem schnellstmöglichen USB 2.0-Anschluss auf, um unglaubliche Geschwindigkeiten beim Surfen im Internet auf der bisher wenig genutzten 5 GHz-Frequenz zu erleben.

Der WLAN-Standard der nächsten Generation
Der Edimax EW-7811UTC ist die neueste Generation von WLAN-Adaptern, da er kompatibel mit dem WLAN-Standard 802.11ac ist und Geschwindigkeiten von bis zu 433 Mbit/s auf der Frequenz 5 GHz bietet- fast dreimal so schnell wie beim WLAN- Standard 802.11n. Rüsten Sie Ihren PC oder Notebooks zu einem wahnsinnig schnellen 802.11ac WLAN-fähigem Endgerät auf, und genießen Sie das Streamen von Videos und Daten.

Dual-Band Konnektivität
Genießen Sie die bessere Leistung und die größere Flexibilität Ihrer WLAN-fähigen-Geräte, indem Sie das Dual-Band nutzen. Der EW-7811UTC unterstützt die 2,4 GHz-Frequenzen für Datenübertragungen von bis zu 150 Mbit/s oder die 5 GHz-Frequenz für Datenübertragungen von bis zu 433 Mbit/s. Sie können mit dem 2,4 GHz-Band im Internet surfen und E-Mails checken oder für Online-Gaming und Video-Streaming die wenig ausgelastete 5GHz Frequenz nutzen.

Überall downloaden und streamen
Benutzen Sie den EW-7811UTC, um Medien von YouTube, Netflix oder anderen Diensten herunterzuladen oder zu streamen, ohne auf das ständige erneute laden zu warten oder streamen Sie die Medien in Ihrem gesamten Netzwerk von NAS (Netzwerkspeicher), mit eine nie zuvor dagewesenen Geschwindigkeit. Das Streamen oder Herunterladen von HD-Filmen ist schneller und zuverlässiger als je zuvor, dank dem 802.11ac WLAN Standard.

Kompakt & Praktisch
Der Mini-Adapter ist leicht, sehr klein und kann überall mitgenommen werden. Da er durch die 11ac- Technik sehr leistungsstark ist, integriert er sich perfekt in den heutigen Lifestyle der Nutzer und eröffnet neue Welten potenzieller Anwendungen im Internet. Der flache Mini-Adapter steckt fast unbemerkt im USB- Anschluss am Laptop und reist mit Ihnen überall hin.

WPS- (Wi-Fi Protected Setup) Taste
Der EW-7811UTC hat eine WPS- (Wi-Fi Protected Setup) Taste, mit der man mit einmaligen Drücken, schnell ein sicheres WLAN-Netzwerk einrichten und aktivieren kann.
Features:
Entspricht dem WLAN- Standard IEEE 802.11ac und ist abwärtskompatibel zu den WLAN-Standards 802.11a/b/g/n
Dual- Band für 2,4 GHz & 5 GHz
Maximale WLAN Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps (2,4GHz) oder 433Mbps (5GHz)
Weitere Informationen:
Höhe:
0.7 cm
Länge:
4 cm
Breite:
1.6 cm
WLAN-Übertragungsrate (max.):
433 MBit/s
Gewicht:
54 g
Typ:
EW-7811UTC
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
433 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
150 MB/s
Schnittstellen:
USB 2.0
WLAN Standard:
IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n + IEEE802.11ac
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz oder 5 GHz
Produkt-Art:
WLAN Stick
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz + 5 GHz
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, 04710700929766, EDIMAX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,89*
ab € 12,10*
€ 12,84*
€ 6,78*
ab € 12,09*
€ 12,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 13,20*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 17,22*
6 Tage
19
€ 1,00*
ab € 20,06*
€ 21,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.