| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V761291 Herst.-Nr.: RF-2016862 EAN/GTIN: 4064161265209 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter lassen sich auch in Gebäuden ohne strukturierter Netzwerkverkabelung moderne Highspeed Netze zur Datenkommunikation errichten. Der Range Extender nutzt dabei die im Gebäude vorhandenen CAT. 5e, CAT. 6 oder 2-Draht Telefonleitungen zur Datenübertragung.
Mit diesem Range Extender lassen sich jetzt auch verdrillte Telefonleitungen zur Datenkommunikation mit hoher Leistung nutzen. Dies ist vor allem dann besonders gewinnbringend, wenn W-LAN- oder Powerline- Lösungen gebäudebedingt an ihre Grenzen stoßen. Hiermit lassen sich je nach technischen Gegebenheiten Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s auf einer Kabellänge von maximal 500 Metern erreichen.
Anwendung findet dieser Adapter sobald moderne IP-Kameras an einer vorhandenen 2-Drahtleitung oder CAT. 5e/6-Leitung installiert werden sollen.
Stromversorgung auf einer Seite genügt. Die Konverter beherrschen PoE (IEEE 802.3at) und übertragen die Energie auch über die 2-Drahtleitung. Damit versorgt ein Konverter den (oder die) anderen Konverter mit Strom. Es steht sogar jeweils ein vollwertiger PoE Lan-Port zur Verfügung. D.h. IP Kameras könnten ebenfalls noch mit Energie versorgt werden. Features: Nutzt bestehende UTP/2Drahtleitung-Kabelinfrastruktur um IP-Geräte wie IP-Kameras in Betrieb zu nehmen Ein Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu 4 Slave Adaptern Powered by C4Line Unterstützung für die PoE-Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at Lieferumfang: 2x Netzwerk-Verlängerungs-Adapter + Bedienungsanleitung. Hinweise: Nach IEEE 802.3at bleibt die maximal zu entnehmende Leistung für alle Geräte zusammen bei 30 Watt. Bitte insbesondere beachten, wenn mehr als zwei Adapter zusammengeschaltet werden und zusätzlich auch noch zwei oder mehr Kameras über PoE versorgt werden sollen. Achten Sie bei PoE Betrieb für ausreichend dimensionierte Stromeinspeisung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 42 mm | Länge: | 40 mm | Breite: | 103 mm | Gewicht: | 115 g | Übertragungsart: | 2-Draht | Besonderheiten: | mit PoE-Funktion | Schnittstellen: | LAN (10/100 MBit/s) | Übertragungsgeschwindigkeit (max.): | 100 MBit/s | Reichweite (max.): | 500 m | Produkt-Art: | Netzwerkverlängerung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |