| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V796012 Herst.-Nr.: 207469 EAN/GTIN: 4250019131295 |
| |
|
| | |
| Mit den neu konzipierten Dynavox Antivibe Geräte-und Boxenfüssen aus Gummi zur akustischen Entkopplung Ihrer HiFi Geräte und Lautsprecherboxen können Sie mit geringem Aufwand einen deutlichen klanglichen Zugewinn erreichen. Durch die in Höhe und Durchmesser leicht unterschiedlichen Einzelnoppen ist stabiler Stand dabei garantiert, selbst auf leicht unebenen Standflächen. Selbstklebend 4er-Set. Features: Gummi zur akustischen Entkopplung Selbstklebend Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 mm | Farbe: | schwarz | Durchmesser: | 53 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Gummifuß-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,59* | € 12,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,88* | € 12,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,59* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|