| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V819993 Herst.-Nr.: RB-P-XPLR-SET EAN/GTIN: 4250236827841 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie das ultimative Elektronikabenteuer mit dem PICO Explorer Set! Speziell konzipiert für Ihre Raspberry Pi Pico Projekte. Dieses Set vereinfacht den Einstieg und ermöglicht es Ihnen, ohne umständliches Verkabeln direkt in die Welt der Elektronik einzutauchen. Mit dem integrierten Breadboard und separaten Pin-Zugängen können Sie mühelos experimentieren und Ihre Projekte individuell anpassen. Im Set enthalten sind neben dem Explorer Board ein zuverlässiges Netzteil, Kabel und Krokodilklemmen für einfache Verbindungen, sowie eine Auswahl an Elektronikbauteilen. Für die Erweiterung Ihrer Projekte liefern wir hochwertige Sensoren wie einen Drehencoder, einen Ultraschallsensor, einen UV-Sensor und einen Servomotor. Eine umfassende Anleitung begleitet Sie durch acht spannende Projekte, die die Vielseitigkeit dieses Sets demonstrieren.
Zielgruppe Anfänger bis erfahrene Entwickler, Schüler, Studenten & interessierte Hobbytüftler Anwendungsbereiche Bildung, Hobby-Elektronik, Prototyping und innovative Elektronikprojekte Features: Modulares und flexibles Experimentierboard Vielfältige Sensorik Einfache Projekterweiterung Integriertes Breadboard Sofort einsatzbereit Umfassende Anleitungsprojekte Möglichkeit zum individuellen Zu- und Abschalten von Modulen für erweiterte Experimentierfreiheit Inkl. Raspberry Pi PICO-WH Lieferumfang: 3x LEDs in verschiedenen Farben 6x Widerstände 1x Fotodiode 1x RGB-LED 1x Summer Micro-USB Kabel Verbindungkabel Krokodilklemmen Originales Raspberry Pi USB-C Netzteil Servomotor Drehencoder Ultraschallsensor UV-Sensor Raspberry Pi Pico WH Explorer Board mit integriertem Breadboard Weitere Informationen: | | Ausgangsspannung: | 5 V | Bluetooth® Version: | 5.2 | Stromversorgung: | über USB | Produkt-Art: | Experimentier-Koffer | Setinhalt: | inkl. Aufbewahrungskoffer + inkl. LEDs + inkl. Netzteil + inkl. Sensoren + inkl. USB-Kabel | Anschlüsse extern: | USB-C® (Strom) | WLAN: | b/g/n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it |
| | |
| |