Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD320A 1TB Externe SSD USB-A Grau TS1TESD320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V834833
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TESD320A
EAN/GTIN:
     0760557864981
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ESD320A ist die tragbare Miniatur-SSD von Transcend, die eine blitzschnelle Übertragungsrate von 10 Gbit/s und eine großzügige Speicherkapazität von bis zu 2 TB bietet, sodass Sie große Mengen an Dateien im Handumdrehen übertragen können. Mit einem ausziehbaren USB-Typ-A-Anschluss ist die ESD320A eine praktische und effiziente externe Speicheroption, die Sie nicht missen möchten!
Weitere Informationen:
Tiefe:
9.5 mm
Höhe:
19.7 mm
Farbe:
grau
Breite:
68.2 mm
Schreiben (max.):
950 MB/s
Gewicht:
26 g
Speicherkapazität:
1 TB
Schnittstellen:
USB-A
Herstellerfarbe:
Grau
Serie:
ESD320A
Ausführung:
Retail
Formatiert für:
Android + Linux + MacOS + Windows
Produkt-Art:
Externe SSD
Lesen (max.):
1050 MB/s
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 74,69*
€ 95,84*
4 Tage
7
€ 8,00*
ab € 74,69*
€ 95,84*
€ 4,50*
ab € 74,69*
€ 95,84*
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 96,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,72*
€ 113,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.