Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinold Max 44028 Feuerlöschspray 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V885383
Hersteller:
     Reinold Max
Herst.-Nr.:
     44028
EAN/GTIN:
     4771620842511
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschspray
Löschspray
feuerlöschspray
Feuerlöschspray STOP FIRE in der 750ml Sprühdose für Brandklasse A (feste Brennstoffe) und F (Öle und Fette) und damit auch für Fettbrände geeignet wie auch für Wirksam bei Bränden von Lithiumbatterien mit Batterieleistung von weniger als 100Wh. Geprüfte Sicherheit und Qualität von der MPA Dresden und EBETAM. Das Feuerlöschspray Stop Fire 750ml ist schnelle Hilfe zum Löschen von kleinen Bränden im Haushalt, Wohnmobil oder Hobby-Bereich. Mit ReinoldMax 750ml dürfen Sie sicher alle Brände der Brandklasse A & F löschen um Ausbreitung kleinerer Haushaltsbrände zu verhindern. Darüber hinaus können damit auch brennende Lithiumbatterien bis zu einem Leistung von 100Wh gelöscht werden. Das sind meist Lithiumbatterien in Laptops oder Notebooks, E-Bikes, Handys oder Powerbanks.

Verwendung: Brandklassen: A ,F it diesem Feuerlöschmittel löschen Sie beliebige Feuer schon im frühen Stadium, wie zum Beispiel verschüttete brennbare Flüssigkeiten, von einer Kerze entflammte Vorhänge, von Zigarettenstummel entstandene Brände, entflammte Mikrowelle oder im Backofen vergessene Braten. Es eignet sich ideal für die Anwendung in Räumen, da das Feuerlöschspray keine gigtigen oder schädlichen Inhaltsstoffe enthält.

Sicher und griffbereit
Durch die kompakte Größe des Feuerlöschsprays haben Sie dies imm schnell griffbereit, ob in der Küche, im Wohnwagen, im Auto oder im Boot. In seiner Leistungsfähigkeit gleicht das Feuerlöschspray 750ml einem 1kg Pulverlöscher und funktioniert sogar bei -20°C.

Unbedenkliche Anwendung
Sprühen aus sicherer Entfernung, da die Reichweite ca. 3-4 Meter beträgt. Der Inhalt ist ungiftig und unbedenklich, daher auch ideal für im Haus geeignet.
Features:
Brandklassen A und F
Lithiumbatterie bis 100Wh
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
1000 g
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 210: Von Hitze / Funken / offener
Signalwort:
Achtung
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Feuerlöschspray
Weitere Suchbegriffe: Reinold Max
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 29,21*
€ 5,50*
ab € 20,74*
€ 29,21*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 44,11*
€ 57,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,02766* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.