| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V885533 Herst.-Nr.: 4-0014103 EAN/GTIN: 4260556676326 |
| |
|
| | |
| Notizbuch A5 dunkelblau mit softem Hardcover. 192 Blatt cremeweißes Papier zu mind. 15 % aus Apfelbestandteilen, 80 g/m², blanko. Hochwertiges Cover in Lederoptik, besteht zu mind. 35 % aus Apfelbestandteilen. Mit Lesefaden und elastischem Verschlussband. Für die tägliche Organisation zu Hause oder im Job. Die blanko Seiten bieten volle Gestaltungsfreiheit. Features: 192 Blatt cremeweißes Papier 80 g/m², blanko Cover in Lederoptik Lesefaden und elastisches Verschlussband Hinweise: Produkt mit direktem sozialen Mehrwert: Mit jedem Kauf wird eine Unterrichtsstunde gespendet. Umweltfreundliches Notizbuch (blanko) mit Apfelbestandteilen, hochwertig in Optik und Haptik. Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Gummibandverschluss | Grammatur: | 80 g/m² | Ausführung der Lineatur: | blanko | Beschreibung der Besonderheiten: | Hardcover | Anzahl der Blätter: | 192 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Papierformat: | DIN A5 | Farbe des Einbandes: | Dunkelblau | Produkt-Art: | Notizbuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 7,03* | € 10,93* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,74* | € 10,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,24* | € 11,16* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,18* | € 11,48* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 8,10* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|