Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN ZP 25L + 4,5L + 2,0L Combo Kühlbox Passiv Blau-Grau (matt) 25l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V889133
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     880009
EAN/GTIN:
     4251702500442
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
Dauer-Kühlbox für den besonderen Einsatz.

Praxistest:
Die Kühlbox wurde halb mit auf -18Grad gefrorenen Eiswürfeln gefüllt. Die Außentemperatur war durchgehend +25 Grad. Erst nach 2 Tagen waren alle Eiswürfel geschmolzen. Länger als andere Kühlboxen hält sie Speisen und Getränke frisch und optimal temperiert.
Features:
2x Kühlbox + Drink Jug
Lieferumfang:
Kühlbox 25 Liter + Kühlbox 4,5 Liter + Drink Jug 2,0 Liter
Weitere Informationen:
Tiefe:
265 mm
Höhe:
390 mm
Farbe:
blau
Breite:
433 mm
Gewicht:
2.73 kg
Nutzinhalt gesamt:
25 l
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Herstellerfarbe:
Blau-Grau (matt)
Funktionsprinzip:
Passiv
Aufbau-Art:
Standfähig
Produkt-Art:
Kühlbox
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ZORN, ZP 25L + 4, 5L + 2, 0L Combo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 73,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,78*
€ 73,30*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 112,68*
€ 138,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.