Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home Comfort 7736504695 Tronic Comfort Compact 3.6kW TR4000R 4 ET Durchlauferhitzer A (A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V894133
Hersteller:
     Bosch Home Comfort
Herst.-Nr.:
     7736504695
EAN/GTIN:
     4057749719621
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 3,6kw
Kleines Gerät, große Leistung: Die elektronischen Klein-Durchlauferhitzer von Bosch.
Komfortabel, energiesparend und effizient: Die elektronischen Klein-Durchlauferhitzer von Bosch überzeugen durch ein kompaktes Design und durchdachte Funktionalität. Sie sind die ideale Lösung für nahezu jedes Handwaschbecken. Freuen Sie sich auf perfekt temperiertes Wasser.

Berührungs- und Feuchtigkeitsschutz IP-24D
Der Spritzwasserschutz ermöglicht auch im Badezimmer eine einfache und sichere Installation an allen handelsüblichen druckfesten Armaturen.

Elektronische Luftblasenerkennung
Elektronisches Sicherheitssystem zur Luftblasenerkennung.

Effizient und energiesparend
Die elektronischen Klein-Durchlauferhitzer verbrauchen nur dann Energie, wenn warmes Wasser benötigt wird.

Konsequentes Energiesparen
Durch die elektronische Regelung werden im Vergleich zu hydraulischen Geräten Wasser und Energie eingespart.
Features:
Installation an allen handelsüblichen Armaturen
Effizient und energiesparend
Leistung 3.6 kW
Steckerfertig
Weitere Informationen:
Leistung:
3.6 kW
Tiefe:
88 mm
Höhe:
185 mm
Breite:
140 mm
Schutzart:
IP24
Montageart:
Untertisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
130994
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
12 bis 38 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
38 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
12 °C
Energieeffizienzklasse:
A
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Jährlicher Stromverbrauch (durchschnittliches Klima):
475 kWh/Jahr
Weitere Suchbegriffe: Bosch Home Comfort, Tronic Comfort Compact 36 kW TR4000R 4 ET, Boiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 168,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 168,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.