| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V895933 Herst.-Nr.: TS-2303 EAN/GTIN: 0811370025001 |
| |
|
| | |
| HiRise 3 Deluxe ist ein luxuriöses, platzsparendes kabelloses 3-in-1-Ladegerät für Ihre drei wichtigsten Geräte. Legen Sie Ihr iPhone auf das vertikale Ladegerät, um Benachrichtigungen auf einen Blick zu sehen. Klappen Sie das Schnellladegerät für die Apple Watch auf, um sie im Nachttischmodus aufzuladen. Und laden Sie die AirPods oder sogar ein zweites Telefon auf der dritten Ladestation.
Von der Aluminiumsäule bis zur mit Kunstleder ummantelten Basis wurde die komplett Ladestation sorgfältig entworfen, um ruhigen Luxus zu vermitteln. Die schnellste möglcihe Leistung ist mit dem 15W MagSafe Charger für iPhone und Apple Watch Fast Charger an Bord garantiert. Luxus, Flexibilität und Leistung - alles in einem kompakten Ständer.
Mit HiRise 3 Deluxe kannst du den Winkel deines iPhones um 35 Grad verstellen, damit du die Standby-Anzeige oder Benachrichtigungen auf einen Blick sehen kannst. Befestigen Sie das iPhone vertikal oder horizontal am Ständer und neigen Sie den Bildschirm in den idealen Blickwinkel, während Ihr iPhone über das mit Kunstleder überzogene offizielle 15-W-MagSafe-Ladegerät schnell aufgeladen wird.
Kompatibilität MagSafe: HiRise 3 MagSafe-Ladegerät (15 W) - Alle Modelle von iPhone 12-15 (inkl. mini/Pro/Pro Max) oder AirPods Pro mit MagSafe-Ladegehäuse Kompatibilität Basis Qi-zertifiziertes Ladegerät (7,5 W) AirPods Pro (1. & 2. Generation) / AirPods (3. Generation) / AirPods mit Wireless Charging Case, alle iPhones und Smartphones mit Wireless Charging Fähigkeit Kompatibilität Apple Watch Schnellladegerät (5w): Alle Apple Watch Modelle (inkl. Series 1-9, Ultra und SE) Features: Kabelloses Aufladen von iPhone, Apple Watch und AirPods (oder einem zweiten Telefon) über eine einzige Steckdose Inkl. internationalem 40-W-Netzadapter Mit offiziellem 15-W-MagSafe-Ladegerät für das iPhone, Schnellladegerät für die Apple Watch Mit einem Qi-zertifizierten drahtlosen 7,5-W-Ladegerät für AirPods oder ein zweites Telefon Passen Sie den Winkel des iPhones im Hoch- oder Querformat an, um Benachrichtigungen und Videos anzuzeigen oder Ihr iPhone im StandBy-Modus in eine Nachttischuhr zu verwandeln Platzsparendes vertikales Design mit einer kleinen Grundfläche HiRise 3 Deluxe schafft Ordnung und lädt drei Geräte an einem Ort mit nur einem Netzkabel Lieferumfang: Inkl. Netzeil mit Steckern für UK, EU, US, etc. Weitere Informationen: | | Qi Zertifizierungs-ID: | 14424 | Farbe: | schwarz | Kabellose Ladefunktion: | Ja | Besonderheiten: | Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden + mit Schnellladefunktion | Kabellänge (Details): | 1.5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Netzgeräte-Besonderheiten: | mit UK-Adapter + mit Europa-Adapter + mit USA-Adapter + Wireless Charger | Produkt-Art: | induktive Ladestation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |