| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V904693 Herst.-Nr.: 23CA242 EAN/GTIN: 4260732284666 |
| |
|
| | |
| Einweg-Kabelbinder aus Kunststoff sind aus der heutigen Welt der Technik, Elektronik und Mechanik nicht mehr wegzudenken. Als preisgünstiges und verlässliches Verbindungs- und Bündelungselement gehen die Anwendungen weit über das Fixieren und Bündeln von Kabeln und Kabelbäumen hinaus! Aus hochreinem Polyamid gefertigt sind diese sehr stabil und widerstehen selbst in rauem Umfeld, unter Feuchte oder UV-Belastung. Ergänzt werden die praktischen Kombinations-Sets durch Klebesockel mit 3M Kleber, um diese auf glatten Flächen nutzen zu können. Achtung: die Flächen müssen sauber und fettfrei sein, um die volle Klebekraft zu entfalten. Nach ca. 3 Stunden ist eine Grundfestigkeit erreicht, nach max. 24 Stunden die Endfestigkeit auf dem jeweiligen Untergrund. Kabelbinder sind für Kinder nicht geeignet und sollten nur von fachkundigem Personal verwendet werden. Inhalt: 10 x Klebesockel 2 x 2 cm mit 3M Kleber, Schwarz • 10 x Klebesockel 2 x 2 cm mit 3M Kleber, Weiß • 150x Kabelbinder Länge 100 mm, Schwarz • 150x Kabelbinder Länge 100 mm, Weiß • 150x Kabelbinder Länge 150 mm, Schwarz • 150x Kabelbinder Länge 150 mm, Weiß • 100x Kabelbinder Länge 200 mm, Schwarz • 100x Kabelbinder Länge 200 mm, Weiß • 50x Kabelbinder Länge 250 mm, Schwarz • 50x Kabelbinder Länge 250 mm, Weiß • 50x Kabelbinder Länge 300 mm, Schwarz • 50x Kabelbinder Länge 300 mm, Weiß • Breite Kabelbinder jew. 3,6 mm. Features: Großes Kabelbinder Sortiment mit 1020 Teilen Drei Längen von 10 - 30 cm in den Farben Schwarz & Weiß enthalten Inklusive 20 selbstklebender Klebesockel Lieferumfang: 10 x Klebesockel 2 x 2 cm mit 3M Kleber, Schwarz 10 x Klebesockel 2 x 2 cm mit 3M Kleber, Weiß 150x Kabelbinder Länge 100 mm, Schwarz 150x Kabelbinder Länge 100 mm, Weiß 150x Kabelbinder Länge 150 mm, Schwarz 150x Kabelbinder Länge 150 mm, Weiß 100x Kabelbinder Länge 200 mm, Schwarz 100x Kabelbinder Länge 200 mm, Weiß 50x Kabelbinder Länge 250 mm, Schwarz 50x Kabelbinder Länge 250 mm, Weiß 50x Kabelbinder Länge 300 mm, Schwarz 50x Kabelbinder Länge 300 mm, Weiß
Breite Kabelbinder jew. 3,6 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 100 + 150 + 200 + 250 + 300 mm | Farbe: | schwarz + weiß | Breite: | 3.6 mm | Herst.-Teilenr.: | 23CA242 | Typ: | 23CA242 | Temperaturbereich: | -40 - +85 °C | Kabelbinder-Besonderheiten: | UV-stabilisiert | Verzahnung: | Innen | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz + Weiß | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Kabelbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,75* | € 15,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,47* | € 15,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.020 Stück (ab € 0,00929* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|