Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23CA256 23CA256 Kabelbinder-Sortiment Weiß 1022 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V906423
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23CA256
EAN/GTIN:
     4260732285397
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Diese Set enthält eine hochpräzise Schneidezange, 1000 naturfarbene Kabelbinder in fünf Größen, 20 Klebesockel und eine Wandhalterung aus solidem Stahl. Diese ist die optimale Lösung für Werkstätten, Büros, Labore, Baustellen oder den Heimgebrauch, um Kabelbinder sortiert unterzubringen und immer griffbereit zu haben. Dieses Aufbewarungssystem für Kabelbinder ist mit resistentem, blauem Lack überzogen und bietet fünf geräumige Fächer für verschiedene Längen von beispielsweise Kabelbindern, Klemmschellen oder Stangen. Mit Aufhängelöchern ausgestattet lässt sich die Halterung an Wänden, Schränken, Werkstatt-Lochwänden oder Leisten montieren und besteht im rauen Industrieumfeld - Schrauben und/oder Dübel passend für Ihre Applikation bitte separat beschaffen. Weiterhin ist diese auch zum Abstellen auf flachen Ebenen geeignet. Die großflächige Ausführung läßt genügend Raum für Beschriftungen der Fächer oder Aufkleber, um den Inhalt zu beschreiben. Abgesehen von Kabelbindern eignet sich der stabile Wandhalter auch optimal für andere Gegenstände wie Werkzeuge, Zollstöcke, Schraubendreher, Zangen, Schraubschlüssel, Lineale oder Ersatzteile. Die Ganzstahl-Ausführung ist ferromagnetisch, was vorteilhaft bei Magnet-Notizhaltern oder Teilen mit Haltemagnet ist, die daran haften können. Abmessungen Ordnungsbox (L x H x T): 30 cm x 32 cm x 8 cm • Lochabstand: 26 cm • Loch-⌀ 6 mm/ 12 mm • Anzahl Fächer: 5 • Material: Stahl.
Inhalt: 1 x Kabelbinder-Ordnungsbox (Blau) aus Stahl • 1 x Seitenschneider-Schneidezange mit Abisolierfunktion 0,75-6 mm² • 20 x Klebesockel 2 x 2 cm mit 3M Kleber, Weiß • 300x Kabelbinder Länge 100 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß • 300x Kabelbinder Länge 150 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß • 200x Kabelbinder Länge 200 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß • 100x Kabelbinder Länge 250 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß • 100x Kabelbinder Länge 300 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß.
Features:
Vorteilhaftes Komplettset mit Kabelbindern, Klebepads und Wandhalter
1000 weiße Kabelbinder in fünf verschiedenen Längen
20 weiße Klebepads mit 3M Klebefläche
Blaue Stahl-Ordnungsbox mit 5 Fächern
Schneidezange mit Abisolierfunktion
Lieferumfang:
1 x Kabelbinder-Ordnungsbox (Blau) aus Stahl
1 x Seitenschneider-Schneidezange mit Abisolierfunktion 0,75-6 mm²
20 x Klebesockel 2 x 2 cm mit 3M Kleber, Weiß
300x Kabelbinder Länge 100 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß
300x Kabelbinder Länge 150 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß
200x Kabelbinder Länge 200 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß
100x Kabelbinder Länge 250 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß
100x Kabelbinder Länge 300 mm/ Breite 3,6 mm, Weiß
Weitere Informationen:
Länge:
100 + 150 + 200 + 250 + 300 mm
Farbe:
weiß
Breite:
3.6 mm
Herst.-Teilenr.:
23CA256
Typ:
23CA256
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder set, kabelbinder, Quadrios, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 45,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,57*
€ 45,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,09*
€ 53,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,13*
€ 52,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,49*
€ 49,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,49*
€ 46,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,43*
€ 46,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,57*
€ 38,76
pro Packung
1 Packung enthält 1.022 Stück (ab € 0,03187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23CA238
ab € 9,38*
Sonstiges
Quadrios
23CA239
ab € 4,98*
Sonstiges
Quadrios
23CA240
ab € 9,44*
Sonstiges
Quadrios
23CA242
ab € 9,83*
Sonstiges
Quadrios
23CA243
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.