Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MC1203-100 Kabelmarkierer Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 32 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V920563
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-MC1203-100
EAN/GTIN:
     4064161312217
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Eine einfache und sichere Lösung, um Kabel zu Beschriften. Das passende Etikett wird einfach eingelegt und die Klappe geschlossen. Die Klappe rastet ein, eine dauerhafte Beschriftung ist gewährleistet.
Lieferumfang:
100x Kabelmarkierer
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-MC1203-100
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsflächen-Länge:
32 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
11 mm
Besonderheiten:
mit Verschlusskappe
Montageart:
Kabelbinder
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, TRU COMPONENTS, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte, Kabelbearbeitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,16*
€ 20,38*
1 Tag
1175
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,39*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,55*
€ 42,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,37*
€ 23,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.