| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-V924233 Herst.-Nr.: C001-102-0092 EAN/GTIN: 4064161311852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter in schmaler Bauform. Im Anschlussbereich voll austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen. Steckbar in jeden Kfz-Flachsicherungshalter. Für PKW-Reparatur-Werkstätten, Schulen und Straßendienste bestens geeignet. Features: Drücken statt ersetzen Mit Rückstellknopf 12 bis 32 V Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 6.2 mm | Länge: | 29.5 mm | Farbe: | braun | Breite: | 20.5 mm | Nennspannung: | 28 V/DC | Nennstrom: | 7.5 A | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Herstellerfarbe: | Braun | Produkt-Art: | Sicherungsautomat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PARTS PTT, Circuit Breaker Standard, type 3, Manual Reset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |