Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V926823 Herst.-Nr.: 4431C001 EAN/GTIN: 4549292169072 |
| | |
|
| | |
| Mit dieser 135 ml Flasche Magentatinte druckst du farbstabile, gestochen scharfe Dokumente. Diese Tinte ist ideal für Geschäftsdokumente und ermöglicht den Druck von bis zu 11.959 Seiten mit einer vollen Flasche, so dass bis zum Nachfüllen mehr Zeit zum Arbeiten ist. Die einzigartige Pigmenttinte sorgt für hochwertige Druckergebnisse. Ist das Dokument völlig trocken, verwischt die Tinte nicht so leicht und wird nicht feucht, wenn sie mit einem Marker beschrieben wird; kleine Zeichen sind klar und deutlich lesbar und der Text ist reibungs- und feuchtigkeitsbeständig. Außerdem sorgt das verbesserte, narrensichere Design der Flaschen, die man zudem nicht ausquetschen muss, dafür, dass du nie versehentlich einen Tintentank mit der falschen Flasche nachfüllst. Features: Verlängere die Abstände zwischen den Nachfüllvorgängen und reduziere die Betriebskosten mit dieser Tintenflasche Magenta mit hoher Reichweite Bis zu 11.959 Seiten im Standard-Modus (oder 1,5-mal so viele Seiten im Sparsam-Modus) mit einer einzigen Flasche drucken Die praktischen Flaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, wodurch Fehlbefüllungen ausgeschlossen werden Diese Magenta-Tintenflasche mit hoher Seitenreichweite erzeugt weniger Abfall, da sie seltener nachgefüllt werden muss, und ist somit umweltfreundlicher Die Pigmenttinte ist ideal für den Geschäftsalltag, da sie nicht so leicht verwischt und abriebfest ist Mit original Canon Tinte druckst du gestochen scharfe und hochwertige Geschäftsdokumente Die ideale Tinte zum Nachfüllen ausgewählter Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks Lieferumfang: Canon GI-56M Nachfülltinte Magenta Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | GI-56M | Farbe: | Magenta | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Nachfülltinte | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | 4431C001 | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Inhalt gesamt: | 135 ml | Produkt-Art: | Nachfülltinte |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Maxify GX 3040; Maxify GX 3050; Maxify GX 4040; Maxify GX 4050; Maxify GX 5050; Maxify GX 5500 Series; Maxify GX 5540; Maxify GX 5550; Maxify GX 6050; Maxify GX 6550; Maxify GX 7050; Maxify GX 7050 Series; Maxify GX 7050 X; Maxify GX 7055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Canon, GI-56M, Tinte, ersatztinte |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 16,36* | € 21,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 16,74* | € 22,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 16,85* | € 22,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,90* | € 22,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,02* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 135 Milliliter (ab € 0,13349* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|