Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 4412C001 GI-56BK Nachfülltinte Original Schwarz 170ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V926893
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4412C001
EAN/GTIN:
     4549292169034
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Mit dieser 170 ml Flasche Schwarztinte druckst du gestochen scharfe Dokumente. Diese Tinte ist ideal für Geschäftsdokumente und ermöglicht den Druck von bis zu 6.000 Seiten mit einer vollen Flasche, so dass bis zum Nachfüllen mehr Zeit zum Arbeiten ist. Die einzigartige Pigmenttinte sorgt für hochwertige Druckergebnisse. Diese Tinte verwischt nicht so leicht und wird nicht feucht, wenn sie mit einem Marker beschrieben wird; kleine Zeichen sind klar und deutlich lesbar. Außerdem sorgt das verbesserte, narrensichere Design der Flaschen dafür, dass du nie versehentlich einen Tintentank mit der falschen Flasche nachfüllst.
Features:
Verlängere die Abstände zwischen den Nachfüllvorgängen und reduziere die Betriebskosten mit dieser Tintenflasche Schwarz mit hoher Reichweite
Bis zu 6.000 Seiten (oder 9.000 Seiten im Sparsam-Modus) mit einer einzigen Flasche drucken
Die ideale Tinte zum Nachfüllen ausgewählter Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks
Diese Flasche mit Schwarztinte bietet eine hohe Reichweite - für weniger Abfall und mehr Umweltfreundlichkeit
Die Pigmenttinte ist ideal für den Geschäftsalltag, da sie nicht so leicht verwischt und abriebfest ist
Die praktischen Flaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, wodurch Fehlbefüllungen ausgeschlossen werden
Mit original Canon Tinte druckst du gestochen scharfe und hochwertige Geschäftsdokumente
Lieferumfang:
Canon GI-56BK Nachfülltinte Schwarz
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Canon
Kurznummer:
GI-56BK
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Nachfülltinte
Verpackungstyp:
einzeln
Herst.-Teilenr.:
4412C001
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt gesamt:
170 ml
Produkt-Art:
Nachfülltinte

Kompatible Geräte:
Canon:
Maxify GX 3040; Maxify GX 3050; Maxify GX 4040; Maxify GX 4050; Maxify GX 5050; Maxify GX 5500 Series; Maxify GX 5540; Maxify GX 5550; Maxify GX 6050; Maxify GX 6550; Maxify GX 7050; Maxify GX 7050 Series; Maxify GX 7050 X; Maxify GX 7055
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
191
1
€ 4,15*
ab € 9,79*
€ 13,17*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 10,00*
€ 13,29*
1 Tag
200
1
€ 4,50*
ab € 9,93*
€ 13,31*
2 Tage
700
1
€ 4,90*
ab € 10,14*
€ 13,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
1 Stück enthält 170 Milliliter (ab € 0,06418* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.