Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-MPSABL-032 Blickschutzfolie 81,3cm (32") Bildformat: 16:9 RF-6026100 Passend für M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V927373
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6026100
EAN/GTIN:
     4064161310602
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Renkforce Blickschutzfolie verhindert die Seiteneinsicht auf Displays ohne Verzug und ohne Veränderung der Bildschärfe.
Features:
Für Breitbild-Monitore mit 81.3 cm (32 Zoll) vorgesehen
Filtert Blaulichtanteile zur Minimierung der Augenbelastung und Ermüdung verursacht durch längeres Arbeiten am Bildschirm
Seitenverhältnis 16:9 (708 x 398 mm)
Der Blickschutzfilter verhindert das seitliche Einsehen von Bildschirminhalten ohne Verzerrungen oder veränderter Schärfe
Ermöglicht einen auf 60 Grad beschränkten Betrachtungswinkel
Bedienungsfreundlich, Montageset inklusive
Lieferumfang:
Display-Blickschutzfiter für Monitore
Wischtuch
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Höhe:
398 mm
Sichtbereich Breite:
708 mm
Sichtbereich Höhe:
398 mm
Breite:
708 mm
Bildformat:
16:9
Passend für:
81,3 cm (32")
Besonderheiten:
Reduzierung von blauem Licht
Einblickschutz:
links/rechts
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Passend für Modell:
Universal 32 Zoll
Produkt-Art:
Blickschutzfolie
Passend für Produkt:
Monitor
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter monitor 16:9, bildschirmfilter, bildschirmfilter 16:9, Renkforce, RF-MPSABL-032, Displayschutzfolie, Schutzfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
277
Frei Haus
ab € 43,79*
€ 58,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,27*
€ 58,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.