| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-V930723 Herst.-Nr.: ADWAL-002 EAN/GTIN: 0810116380152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ultra-Weitwinkel-Digitalobjektiv mit einem Sichtfeld von bis zu 177° bei atemberaubenden 4K60 für die weitesten Aufnahmen, die mit einer HERO Kamera möglich sind Max HyperSmooth bietet eine unverwüstliche Videostabilisierung in allen Videomodi Vertical Capture mit Max Lens Mod erweitert das Sichtfeld um bis zu 48 %, ohne dass die Kamera gedreht werden muss oder zusätzliche Halterungen erforderlich sind Die Horizontverriegelung, die für alle digitalen Objektive verfügbar ist, sorgt dafür, dass Ihre Aufnahmen auch dann stabil bleiben, wenn sich die Kamera während der Aufnahme um volle 360° dreht. Max TimeWarp bietet unser sanftestes TimeWarp in atemberaubendem 4K mit Horizon Lock Kleineres und leichteres Design als der vorherige Max Lens Mod, mit einer 2x kratzfesteren Linse Bis zu 4-fache Zeitlupe mit atemberaubenden 1080p120-Aufnahmen, die epische Details einfangen, die man mit bloßem Auge nie sehen könnte Perfekte POV mit der HERO12 Black durch eine dramatische Erweiterung des Sichtfelds bei Breitbild- und Vertikalaufnahmen sowie eine unverwüstliche Max HyperSmooth Videostabilisierung bis zu einer Auflösung von 4K6. Features: Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage Hydrophobe Linse weist Wasser ab Wasserdicht bis 5 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,98* | € 131,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 103,80* | € 131,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 165,10* | € 203,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|