Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11 Vision Gehäuse - schwarz Midi-Tower Gaming-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V938293
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11VX
EAN/GTIN:
     4718466014139
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Attraktiver Dual-Chamber Midi-Tower
von Lian Li und PCMR
Features:
Attraktiver Dual-Chamber Midi-Tower
von Lian Li und PCMR
drei Seiten mit nahtlosem Tempered Glass
gebürstetes Aluminium
2x 360-mm-Radiatoren gleichzeitig möglich
bis zu 8x 120-mm-Lüfter
1x USB-C® und 2x USB-A 3.0 im Frontpanel
Weitere Informationen:
Tiefe:
480 mm
Höhe:
464 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
304 mm
Gewicht:
11000 g
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Formfaktor:
E-ATX + ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
5
Anzahl USB-C™:
1 x
Front-Schnittstellen:
Audio-Line-in + Audio-Line-out
Gehäuse-Bauform:
Midi-Tower
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gaming-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Lian Li, Lian Li O11 Vision Gehäuse - schwarz, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 166,80*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,73*
€ 166,81*
€ 6,90*
ab € 133,49*
€ 171,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.