Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V951663 Herst.-Nr.: 5442C001 EAN/GTIN: 4549292192650 |
| |
|
| | |
| Mit der 6,2 ml Tinte werden Fotos und Dokumente in lebendigen Farben gedruckt. Zum Drucken von bis zu 100 Dokumentenseiten im Format A4 - mit der Qualität und Zuverlässigkeit einer original Canon Tinte. Features: Für scharfe und deutliche Dokumenten- und Fotodrucke Mit der Zuverlässigkeit von original Canon Tinte Zum Drucken von bis zu 100 Dokumentenseiten im Format A4 pro Patrone Mit der verlässlich konstanten Qualität von original Canon Tinte Lieferumfang: Canon CL-576 Tintenpatrone Cyan, Gelb, Magenta 1 St. Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | CL-576 | Farbe: | Cyan + Magenta + Gelb | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | 5442C001 | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Kompatible Geräte (nur für Suche): | TS3350i;TS3551i;TR4750i;TR4751i | Passend für Modell: | TS3350i + TS3551i + TR4750i + TR4751i |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TR 4750 i; Pixma TR 4751 i; Pixma TR 4755 i; Pixma TR 4756 i; Pixma TS 3500 Series; Pixma TS 3550 i; Pixma TS 3551 i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, druckkopf canon, druckkopf, Canon, CL-576, tintenpatrone, druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 9,86* | € 13,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,03* | € 13,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 10,05* | € 13,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,04* | € 13,53* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,85* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|