Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L3240CDW Drucker LED Farbe A4 26 S./min 26 S./min 600 x 2400 dpi Duplex, USB, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V953583
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL3240CDWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823753
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker

Lieferumfang:
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 + 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 + 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 + 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 + 1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR248CL + 1 x Transferriemen - bis zu 50000 Seiten 2 Seiten pro Job - Brother BU229CL + 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL + 1 x Netzkabel
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
239 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
399 mm
Duplexeinheit:
Ja
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
26 S./min
Gewicht:
15.2 kg
Drucktechnik:
LED
Display:
1-zeiliges LCD-Display
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Papierkapazität:
250 Blatt
Anzahl Papierzuführungen:
1
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + Geschlossene Papierkassette + Netzwerk-fähig + WLAN-
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
26 S./min
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
600 x 2400 dpi
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 239,96*
€ 258,27*
€ 6,78*
ab € 238,12*
€ 258,30*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 242,42*
€ 261,72*
Frei Haus
ab € 242,64*
€ 261,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 271,22*
€ 292,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,46*
€ 342,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.