Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ2069S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 3.00m Pink Flammwidrig, mit Rastnas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V961481
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2069S
EAN/GTIN:
     4052792021707
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Pink
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
27/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 pink 3,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, 04052792021707, LogiLink, ethernetkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 1,78*
€ 6,78*
ab € 1,62*
€ 1,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,10*
€ 4,50*
ab € 1,90*
€ 2,10*
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2016S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2017S
ab € 0,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ2015S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2018S
ab € 0,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ2014S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2013S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2011S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2028S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029S
ab € 0,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ2021S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2022S
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.