Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP1012U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e U/UTP 0.25m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V962781
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1012U
EAN/GTIN:
     4052792025514
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 5e (100 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.25 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, logilink cat 5e patchkabel grau, patch kabel, patch-kabel grau, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1938
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,29*
€ 0,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,37*
€ 0,51*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,33*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1016U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1017U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1015U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1014U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1013U
ab € 0,29*
Sonstiges
LogiLink
CP1026U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1027U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1022U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1025U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1024U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1023U
ab € 0,31*
Sonstiges
LogiLink
CP1046U
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink
CP1047U
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink
CP1045U
ab € 0,41*
Sonstiges
LogiLink
CP1044U
ab € 0,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.