Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP2055U RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 2.00m Grün mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V963031
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2055U
EAN/GTIN:
     4052792024005
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grün
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
24/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 logilink 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
340
1
€ 9,90*
ab € 0,71*
€ 0,88*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,71*
1
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,71*
1
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,85*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2017U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2015U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2013U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2016U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2014U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2011U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2012U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2027U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2022U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2025U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2024U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2021U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2026U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2023U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2043U
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.