Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP1057S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 2.00m Gelb mit Rastnasenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V964731
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP1057S
EAN/GTIN:
     4052792025460
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Features:
Kategorie 5e (100 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
F/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Innenleiter-Material:
CCS
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, logilink patchkabel 2m gelb, patch kabel, patch-kabel 2m, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
464
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,69*
€ 1,14*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,75*
€ 1,24*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP1022S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1026S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1027S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1024S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1023S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP1032S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1096S
ab € 1,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1092S
ab € 1,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1094S
ab € 2,05*
Sonstiges
LogiLink
CP1093S
ab € 1,85*
Sonstiges
LogiLink
CP1036S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1037S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1034S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1033S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink
CP1052S
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.