Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CQ2081S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 7.50m Weiß Flammwidrig, mit Rastnas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V965721
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2081S
EAN/GTIN:
     4052792020960
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.
Features:
Kategorie 6 (250 MHz)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
7.50 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
27/7
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 weiß s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,36*
€ 5,07*
6 Tage
118
€ 9,90*
ab € 3,45*
€ 5,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 6,00*
€ 4,50*
ab € 4,07*
€ 6,06*
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2016S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2017S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2015S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2018S
ab € 0,54*
Sonstiges
LogiLink
CQ2014S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2013S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2011S
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2028S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2029S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
CQ2021S
ab € 0,65*
Sonstiges
LogiLink
CQ2022S
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.