Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V987353 Herst.-Nr.: SM190 EAN/GTIN: 4004360843877 |
| |
|
| | |
| 10 Stück Einzel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Buchschrauben-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A4 (210 x 297 mm), Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Wenn Sie Speisen und Getränke Ihren Gästen in einer Speisekartenmappe von SIGEL präsentieren, können Sie Ihr Angebot mit diesen Transparenthüllen problemlos erweitern. 10 Stück im Pack. Features: Transparenthüllen zum Nachkauf für Speisekarten-Mappen von SIGEL 10 Stück Einzel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Buchschrauben-Bindung, transparent Passend für das Format DIN A4 (210 x 297 mm), Kunststoff Strapazierfähig und leicht abwischbar Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen Stärke: 70 µm Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Einzel-Transparenthülle | Beschreibung der Besonderheiten: | für Speisekarten-Mappen | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Einzel-Transparenthülle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,88* | € 12,59* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,70* | € 12,61* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,30* | € 12,64* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,49* | € 14,09* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,26* | € 16,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|