Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jarltech Etiketten Rolle 100 x 150mm Thermodirekt Papier Weiß 6000 St. Permanent haftend SEL100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W022951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SEL100x150/127
EAN/GTIN:
     4016139098500
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten

Features:
Thermo-Oberfläche für Thermodirektdrucker
12 Rollen á 500 Etiketten
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Thermodirekt Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
150 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
100 mm
Etiketten-Größe:
100 x 150 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,03238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,98*
€ 299,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,74*
€ 291,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 241,23*
€ 287,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,72*
€ 255,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,36*
€ 245,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,26*
€ 231,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.