Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC TC210 Etiketten-Drucker Thermotransfer 203 x 203 dpi Etikettenbreite (max.): 118mm USB, RS-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W029461
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     99-059A001-1002
EAN/GTIN:
     4016139144115
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Hochleistungsdrucker auf kleiner Grundfläche

TSCs neue TC Serie basiert auf der Bestsellerserie TTP-245C und kombiniert deren stärkste Leistungsmerkmale mit etlichen Verbesserungen. Wie die bewährten Vorgängermodelle, so beeindruckt auch diese 4-Zoll-Thermotransfer-Desktopserie mit hoher Performance im kompakten, stabilen Gehäuse – und bietet damit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das in dieser Klasse im Markt zu finden ist.

Zuverlässig und schnell bedrucken die langlebigen Multitalente Etiketten, Schilder und Belege mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm pro Sekunde. Die Modelle sind wie gewohnt sehr bedienerfreundlich, Etiketten- und Transferfolienrollen leicht zu wechseln. Dank der Materialaufnahme mit zentrierter Grundeinstellung und Federmechanismus lassen sich Etikettenrollen von bis zu 112 mm Breite und einem Durchmesser von 25,4 mm oder 38,1 mm zügig einlegen. Folienrollen von 110 m Länge mit einem maximalen Außendurchmesser von 40 mm und einem 12,7 mm Kern mit Außenbeschichtung können problemlos verwendet werden.

Das Modell TC210 ist standardmäßig mit Ethernet, USB 2.0 und einer seriellen Schnittstelle RS-232 ausgestattet.

Für eine optimale Netzwerkfähigkeit bietet TSC für die komplette TC Serie optional ein externes Bluetooth Modul als Bedienoption und ein externes 802.11 b/g/n Wireless Modul ebenfalls als Bedienoption an.
Features:
Kompakte Abmessungen - Platzsparende Konstruktion
Schnelle Druckgeschwindigkeit bis zu 152 mm pro Sekunde
Schnittstellen: USB 2.0, RS-232, LAN
64 MB SDRAM und 128 MB Flash Speicher
SD-Kartensteckplatz für die FlashSpeichererweiterung für bis zu 32 GB
Hochwertiges doppelwandiges Klappdesign
Leichte Folienbefüllung
Leichte Materialbefüllung mit zentrierter Grundeinstellung und Federmechanismus
Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
Farbiges 2.3” TFT Display
Leistungsstarke TSPL-EZ™ Firmware, Dateimanager, BASIC Programmierung,
Einzelplatz-Programmierung
Lieferumfang:
Windows Etikettensoftware CD, Schnellstartanleitung, USB-Kabel, Netzkabel, Externes Universal-Schaltnetzteil.
Hinweise:
Anwendungsgebiete: Einzelhandel (POS), Produktkennzeichnung, Quittungen / Coupon-Druck, Belegetiketten, Bestandskontrolle, Dokumentenmanagement, Wareneingang / Versand, Inventurkontrolle, Gesundheitsproben-Etikettierung, Patientenidentifizierung
Weitere Informationen:
Tiefe:
259 mm
Höhe:
192 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
203 mm
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
2.3 kg
Drucktechnik:
Thermotransfer
Typ:
TC210
Max. Etikettenbreite:
118 mm
Schnittstellen:
USB + Seriell (9pol.) + LAN (10/100 MBit/s)
Stromversorgung:
netzbetrieben
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Besonderheiten:
Netzwerk-fähig
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
152 mm/s
Herstellerfarbe:
Schwarz
Druck-Auflösung:
203 x 203 dpi
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, tsc beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 203dpi, 04016139097893, 04016139144115, TSC, TC210
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,52*
€ 383,08*
€ 1,00*
ab € 335,46*
€ 384,06*
Frei Haus
ab € 346,01*
€ 392,93*
Frei Haus
ab € 352,99*
€ 400,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 420,82*
€ 486,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,91*
€ 579,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,58*
€ 551,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,78*
€ 543,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,76*
€ 512,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,82*
€ 500,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
TSC
05940-00-P0-36-20
ab € 74,28*
Zubehör
TSC
05940-00-P0-60-20
ab € 144,22*
Zubehör
TSC
98-0330035-01LF
ab € 163,98*
Zubehör
TSC
98-0330035-00LF
ab € 119,33*
Zubehör
TSC
98-0330018-02LF
ab € 18,75*
Zubehör
TSC
05940-00-B0-36-20
ab € 38,95*
Zubehör
TSC
05940-00-B0-60-20
ab € 105,80*
Zubehör
TSC
99-117A011-0000
ab € 163,41*
Zubehör
TSC
99-117A002-0000
ab € 114,99*
Zubehör
TSC
98-0330036-00LF
ab € 18,68*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 4,11*
Zubehör
ESEN
DK234SW50
ab € 6,16*
Zubehör
ESEN
DK234WE15
ab € 2,73*
Zubehör
TSC
BT-COM-0001
ab € 70,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.