Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS 8685_HB Inneneck (B x H) 15mm x 10mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W047522
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     8685_HB
EAN/GTIN:
     8595057616776
Suchbegriffe:
KOPOS
Kabelschacht
kabelkanal unterputz
Kabelabdeckung
bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen.
geeignet für Wand- oder Deckenmontage.
Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Inneneck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,07*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.