Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 35800 FAVOR S5 E Einbruchschutztresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W054031
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     35800
EAN/GTIN:
     4003482358009
Suchbegriffe:
Einbruchschutz-Tresor
Einbruchschutztresor
Geschäftstresor
Kleintresor
Der BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S 5 E hat einen soliden einwandigen Korpus. Der Tresor bietet eine Möglichkeit zur Rückwandverankerung. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Ein elektronisches Zahlenschloss mit mechanischem Notschloss verriegelt den Tresor sicher.
Features:
Mit Elektronikschloss
Einwandiger Korpus
Preisgünstiger Basis-Schutz
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Möbeltresor Favor S5 E Elektronikschloss inkl. 4x 1,5 V Mignon Batterien, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung
Hinweise:
Lieferung per Paket-Dienstleister.
Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
250 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
350 mm
Innenmaß Tiefe:
206 mm
Innenmaß Höhe:
248 mm
Innenmaß Breite:
348 mm
Gewicht:
7 kg
Montageart:
Wand
Anzahl der Fachböden:
2
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T):
348 x 248 x 206 mm
Frankatur:
Lieferung per Paketdienst
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Einbruchschutztresor
Weitere Suchbegriffe: Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Burg Wächter, FAVOR S5 E, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 68,48*
€ 88,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,52*
€ 88,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.