Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinold Max 044023 ReinoldMax StopFire 750ml Feuerlöschspray Pkw, SUV, Wohnmobile, Quad, Van, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W081271
Hersteller:
     Reinold Max
Herst.-Nr.:
     044023
EAN/GTIN:
     4771620840043
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschspray
Löschspray
Auto-Feuerlöscher
KFZ-Feuerlöscher
Zum Löschen kleiner Brände in Fahrzeugen, Booten, Büros, beim Grillen und Zuhause bestimmt.
Nicht toxisch, umweltfreundliche. Hinterlässt keine Spuren.
Zum löschen von Elektrogeräten bis 1000 V, in einer Distanz von 1 m verwendbar.

In seiner Leistungsfähigkeit gleicht ReinoldMax 750ml einem 1 kg Pulverlöscher (21B), und funktioniert sogar bei -20C Temperatur, deshalb empfehlen wir es als ein zusätzliches Feuerlöschmittel für jedes Auto. Eignet sich ausgezeichnet zum Feuerlöschen in Wohnmobilen, Ausflugsbooten und anderen Transportmitteln.

Brände werden durch drei Faktoren hervorgerufen – brennbarer Stoff, Sauerstoff und Hitze, der vom Feuer angerichtete Schaden hängt sehr viel davon ab, wie operativ Feuerlöschmaßnamen unternommen werden. Am Brandanfang empfehlen wir den Feuerlöschmittel ReinoldMax 750ml anzuwenden. Das ist ein effektives Feuerlöschmittel in einer Sprühdose! Beim Aufsprühen des Inhalts des Feuerlöschers auf den Brandherd bildet sich augenblicklich ein kühlender AFFF Schaum Film, der die Brandherdtemperatur senkt und eine erneute Entflammung verhindert.
Features:
Umweltfreundlich
Keine giftigen oder schädlichen Stoffe enthalten
Bauart geprüft (TÜV Rheinland)
Hinweise:
Vollwertige Auto-Feuerlöscher nach DIN beginnen erst ab 1 kg Füllgewicht.

Brandklassen Übersicht:
A:Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen
C: Brände von Gasen
D: Brände von Metallen
E: (Abgeschafft) Brände in elektrischen Niederspannungsanlagen (bis 1000 Volt)
F: Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten
Weitere Informationen:
Höhe:
315 mm
Gewicht:
0.9 kg
Durchmesser:
72 mm
Anwendungsempfehlung:
Pkw + SUV + Wohnmobile + Quad + Van + Freizeit + Lkw
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 210: Von Hitze / Funken / offener
Signalwort:
Achtung
Produkt-Art:
Feuerlöschspray
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Löscher, feuerlöschspray, Reinold Max, ReinoldMax StopFire 750ml, Schaumlöscher, schaumfeuerlöscher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 15,03*
€ 5,50*
ab € 9,88*
€ 15,04*
9 Tage
67
€ 6,99*
ab € 18,19*
€ 25,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,01355* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IWH
440232
ab € 18,13*
Sonstiges
IWH
440233
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.