Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-2982884 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 400m 2 St. 100MBit/s ohne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W091151
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2982884
EAN/GTIN:
     4064161268958
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Mit diesem Adapter lassen sich auch in Gebäuden ohne strukturierter Netzwerkverkabelung moderne Highspeed Netze zur Datenkommunikation errichten. Der Extender nutzt dabei die im Gebäude vorhandenen CAT 5e, CAT 6 oder 2-Drahtleitungen zur Datenübertragung.

Mit diesem Extender lassen sich jetzt auch verdrillte Telefonleitungen zur Datenkommunikation mit hoher Leistung nutzen. Dies ist vor allem dann besonders gewinnbringend, wenn WLAN- oder Powerline-Lösungen gebäudebedingt an ihre Grenzen stoßen. Hiermit lassen sich je nach technischen Gegebenheiten Übertragungsraten von bis zu 100 MBit/s auf einer Kabellänge von maximal 400 Metern erreichen.

Anwendung findet dieser Adapter sobald moderne IP-Kameras an einer vorhandenen 2-Drahtleitung oder CAT 5e/CAT 6-Leitung installiert werden sollen.

5V Stromversorgung
Die Netzwerkverlängerung ist so konzipiert, dass die Stromversorgung über einen USB-Port des Rechners oder Notebooks erfolgen kann. Ein zusätzliches Netzteil ist somit nicht erforderlich.

Terminalblöcke für sichere Anbringung der Kabel
Sowohl bei den 2-Draht-Ports, als auch beim Stromanschluss sind Terminalblocks angebracht. Dadurch können Kabel gegen versehentliches Entfernen geschützt werden. Dies ist ein großer Vorteil bei Installationen, bei denen die Kabel schwer zu verlegen sind.
Features:
Nutzt bestehende UTP/2-Drahtleitungen um IP-Geräte wie IP Kameras in Betrieb zu nehmen
Sicherer Halt der Kabel durch Terminalblöcke an 2-Draht-Ports und Stromanschluss
Powered by C4Line
Lieferumfang:
2x Netzwerkverlängerung + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
75 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
120 g
Übertragungsart:
2-Draht
Besonderheiten:
ohne PoE-Funktion
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
100 MBit/s
Reichweite (max.):
400 m
Produkt-Art:
Netzwerkverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Powerline, netzwerkverlängerung renkforce 2-draht, dlan, renkforce dlan, Renkforce, C4L6400-2W-U-D, Netzwerk über 2-Draht, 2-Draht Verlängerung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 178,48*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 256,35*
€ 293,65*
7 Tage
52
pro Paket
Frei Haus
ab € 254,25*
€ 293,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,48*
€ 212,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,75*
€ 193,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 161,14*
€ 191,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,18*
€ 184,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,50*
€ 179,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,84*
€ 162,84
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 68,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.