Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerndl 10516 Destilliertes Wasser (B x H) 143mm x 232mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W098021
Hersteller:
     Kerndl
Herst.-Nr.:
     10516
EAN/GTIN:
     4002637105024
Suchbegriffe:
Destilliertes Wasser
Demineralisiertes Wasser
Entmineralisiertes Wasser
entmineralisiertes wasser kerndl
Destilliertes Wasser von Kerndl ist durch eine Umkehrosmose demineralisiert worden und ist daher frei von gelösten Stoffen und ist für alle Anwendungen bei denen reines Wasser benötigt wird geeignet. Verwendung findet es bei Autobatterien, Autokühlern, Dampfbügeleisen, Pflanzenbesprühern, Luftbefeuchtern, Aquarien, Laboratorien und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.
Features:
Entmineralisiert und chemisch rein
Erfüllt die Vorschrift VDE 0510 DIN43530
Kanister mit großer Öffnung und Tragegriff
Weitere Informationen:
Höhe:
232 mm
Breite:
143 mm
Produkt-Art:
Destilliertes Wasser
Weitere Suchbegriffe: demineralisiertes wasser, Kerndl, Destilliert, Wasser, Aquadest
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,09*
4 Tage
905
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 14,59*
€ 20,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 0,662* pro Liter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerndl
11001
ab € 23,35*
Sonstiges
Kerndl
20101
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.