Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-2871000 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 500m 2 St. 100MBit/s ohne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W233771
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2871000
EAN/GTIN:
     4064161268866
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
netzwerkverlängerung renkforce 2-dr...
netzwerkverlängerung 2-draht
netzwerkverlängerung renkforce
Grundsätzlich beträgt die Reichweite eines Ethernet-Netzwerks 100 m, womit auch die maximale Länge eines Netzwerkkabels begrenzt ist. Nun kann es vorkommen, dass Sie beispielsweise eine Kamera in größerer Entfernung installieren müssen.

Mit dieser Netzwerkverlängerung wird die Reichweite auf bis zu 500 Meter erweitert und Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s erreicht. Perfekt geeignet für kostengünstige IP-Kamera Installationen. Über einen Splitter können Sie bis zu vier Slave-Adapter anschließen und Ihre Kameras betreiben. Natürlich ist diese Technologie offen für alle Protokolle, Codes und Anwendungen, um die Kompatibilität für IP Kameras und die dazugehörige Management Software zu gewährleisten.

Zudem ist der Extender Plug & Play-fähig. Für die Installation wird keine IP-Adresse und auch keine Netzwerkkonfiguration benötigt.
Features:
Erweitert die Reichweite auf bis zu 500 m
Perfekt für die Installation von IP Kameras
Ein Master-Adapter unterstützt den Anschluss von bis zu vier Slave-Adaptern
Kompakte Bauform
Powered by C4Line
Lieferumfang:
2x Netzwerkverlängerung + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
75 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
120 g
Übertragungsart:
2-Draht
Besonderheiten:
ohne PoE-Funktion
Schnittstellen:
LAN (10/100 MBit/s)
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
100 MBit/s
Reichweite (max.):
500 m
Produkt-Art:
Netzwerkverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, C4L6400-TWP, Easy UTP, ethernet erweitern
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,46*
€ 147,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 207,86*
€ 243,46*
7 Tage
98
pro Paket
Frei Haus
ab € 207,33*
€ 243,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,97*
€ 176,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,22*
€ 163,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 135,88*
€ 161,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,33*
€ 151,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,97*
€ 146,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,46*
€ 132,64
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 55,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.