| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W235942 Herst.-Nr.: 20724:NIGRIN EAN/GTIN: 4008153016752 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NIGRIN POWER Auto-Shampoo, für ein gründliches, tief reinigendes Wascherlebnis muss ein Autoshampoo dicken, prächtigen Schaum produzieren und hervorragende Ergebnisse liefern. Das NIGRIN POWER Auto-Shampoo ist sowohl als Vorsprühreiniger, als auch für die klassische Handwäsche geeignet. Das Shampoo ist hochwirksam aber gleichzeitig besonders schonend zum Material. Die gut haftende POWER-Schaumformel ermöglicht eine längere Einwirkzeit, so dass auch starke Verschmutzungen hervorragend durchweicht, angelöst und durch gründliches Abspülen entfernt werden können. Diese Premium-Pflegeformel verstärkt den Glanz und hinterlässt eine hochreflektierende, glatte Oberfläche, die perfekte Wahl für eine makellose Autowäsche. Das NIGRIN POWER Auto-Shampoo ist sowohl als Vorsprühreiniger als auch für die klassische Handwäsche geeignet. NIGRIN POWER Auto-Shampoo hinterlässt einen angenehmen Duft nach Minze und Grapefruit. Features: - Dient sowohl als Vorsprühreiniger als auch für die klassische Handwäsche - Dreck weg: NIGRIN Power Auto-Shampoo überzeugt durch seine intensive Schmutzlösewirkung - Spritzig: Einfache Anwendung mittels Pump-Schaumsprüher - Nicht nur hochwirksam, sondern auch materialschonend - Sanft: NIGRIN Power Auto-Shampoo ist nicht nur hochwirksam, sondern auch materialschonend - Duftet angenehm nach Grapefruit und Minze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 319: Verursacht schwere Augenreizung + H 315: Verursacht Hautreizungen | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Produkt-Art: | Autoshampoo | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NIGRIN, car care, Autopflege, Lackpflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,42* | € 6,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,27* | € 6,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,42* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|