Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W27385 Herst.-Nr.: 56432-00001-00 EAN/GTIN: 4042448209559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem besonders umweltfreundlichen Reparaturband tesa extra Power® Eco Repair können Sie sich selbst helfen - teils temporär, teils sogar dauerhaft. Das Gewebeband zeichnet sich einerseits durch hochwertiges Material und die bewährte tesa®-Klebetechnologie aus, andererseits durch die umweltgerechte Herstellung. Es besteht zu 64 % aus biobasierten Rohstoffen und wird aus natürlichen und nachhaltigen Fasern gefertigt. Bei der Kautschukklebmasse wird auf Lösungsmittel verzichtet. Auch bei der Verpackung (zu 80 % aus recyceltem Karton) wird besonderer Wert auf Umweltverträglichkeit gelegt. Zwar ist das Gewebeband enorm reißfest, dennoch kann man es ohne Schere oder Messer verwenden. Das innovative Reparaturklebeband eignet sich im Innen- und Außenbereich zum Reparieren und Kennzeichnen, aber auch zum Basteln und kann beschriftet werden. Features: Beschreibbares Reparaturklebeband zum Befestigen, Reparieren, Verstärken, Bündeln, Basteln, Kennzeichnen etc. Reißfest, aber einfach von Hand einreißbar Umweltaspekte: Aus natürlichen und nachhaltigen Fasern, 64 % aus biobasierten Rohstoffen, lösungsmittelfreie Kautschukklebmasse, Verpackung aus 80 % recyceltem Karton Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 20 m | Farbe: | weiß | Breite: | 38 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Alterungsbeständig + Beschriftbar + Feuchtigkeitsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Lösungs | Serie: | tesa® extra Power | Typ: | ECO REPAIR | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Acrylatbeschichtetes Gewebe | Dicke: | 0.28 mm | Reißkraft: | 70 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Gewebeklebeband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 6,31* | € 8,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 6,32* | € 8,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,61* | € 9,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 6,67* | € 9,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,49* | € 13,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|