Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting Filament ABS 1.75mm Schnee-Weiß 600g Refill


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W284271
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RF10BXEU02B
EAN/GTIN:
     4715872745831
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Der da Vinci 3D Drucker verwendet einfach austauschbare Filamentkassetten.

Diese Kassetten beinhalten die Filamentspule mit ABS und schützen das Material gegen äußere Einflüsse.

Für diese Filament-Kassetten gibt es die hier angebotenen Refill-Spulen, das ist umweltfreundlich und kostengünstiger.

Dieser Original XYZprinting Refill-Artikel besteht aus der Filamentspule inklusive NFC-Chip und muss in eine vorhandene Filamentkassette eingesetzt werden.

Ihr da Vinci benachrichtigt Sie übrigens, wenn das Filament zur Neige geht.
Features:
3D-Druck-Material aus ABS
1,75 mm Durchmesser
Nachfüll-Rolle 600 g für Filament-Kassette Schwarz
Lieferumfang:
Spule + NFC-Chip.
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schnee-Weiß
Filament-Material:
ABS
max. Drucktemperatur:
210 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 04715872745831, XYZprinting, REFILL ABS Snow White 600g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,70*
€ 28,15*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 28,16*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 37,82*
€ 45,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.